| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0795899 Herst.-Nr.: 312576.002.790 EAN/GTIN: 4051859681359 |
| |
|
| | |
| Hocheffiziente LED-Deckeneinlegeleuchte fur hohe hygienische Anforderungen. Besonders geeignet fur die Anwendung im Gesundheitswesen und Industrie. Gehause Stahlblech pulverbeschichtet. Rahmenloses Erscheinungsbild in der Moduldecke durch extra schmalen Leuchtenrahmen. Leuchtenrahmen Aluminium pulverbeschichtet. Diffusor mit raumseitig glatter Oberflache fur geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung. Diffusor aus widerstandfahigem Polycarbonat (PC), mikroprismatisch. LED Backlight-Technologie fur eine homogene Ausleuchtung der gesamten lichtabgebenden Flache. Betriebsgerat extern. Einfache Installation durch verlangerte Anschlussleitung 2 m. Standardma?ig fur Durchgangsverdrahtung geeignet. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 4 Stufen. Werkseitig auf niedrigsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. Schutzart IP 65 fur Leuchte und Betriebsgerat raum- und deckenseitig. Hervorragend geeignet fur Burobereiche (UGR < 19) und Bildschirmarbeitsplatze (BAP) gem. DIN EN 12464-1. Zugelassen fur den Einsatz in der Lebensmittel- und Getrankeindustrie. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Deckeneinlegeleuchte, Einbauleuchte für Systemdecken, Einlegeleuchte für Systemdecken, LED Panel, rzb led deckeneinbauleuchte, einbauleuchte led ip65, einbauleuchte led |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 206,97* | € 252,02* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 207,97* | € 253,90* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 221,60* | € 269,08* | | | | | 16 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 221,96* | € 269,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|