Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0795741 Herst.-Nr.: 6FE12426TM200BB1 EAN/GTIN: 4047618090838 |
|
|
|  |  |
 | SIMATIC ET 200SP TM ECC PL ST Ladecontroller zum konduktiven Laden von Elektrofahrzeugen gemäß DIN SPEC 70121 / ISO15118 Ladebetriebsart Mode 4 CCS Combined Charging TEMP: -30°C...60°C 1x Control Pilot inklusive Powerline Green Phy 1x Plug Present / Proximty Pilo 1x Digital Out TRIP-Funktion als Open Collector 1x Digital Out (DQ P) als Open Collector passend für BU Typ BU20-P12+A0+4B oder BU-Typ BU20-P12+A4+0B Mit SIMATIC ET 200SP bietet Siemens Ihnen ein multifunktionales und dezentrales Peripheriesystem, das aufgrund seiner platzsparenden Bauweise ganz einfach in Betrieb genommen werden kann. Es ist für die Schutzart IP20 zugelassen und für den Einbau in einem kompakten Schaltkasten konzipiert. ¿¿¿Das System gewährleistet Ihnen maximale Flexibilität, da Sie die Module aufgrund des Multi Hot Swapping jederzeit schnell und einfach tauschen können.¿¿ Darüber hinaus bietet Ihnen das SIMATIC ET 200SP ein breites Spektrum an unterschiedlichen sowie schnellen Kommunikationswegen. ¿¿¿Aufgrund der Integration des MultiFeldbus Interfacemoduls IM155-6MF sind Sie jederzeit flexibel und können das für Ihre Applikation optimale Protokoll verwenden, da durch diese Funktion mehrere Ethernet Protokolle unterstützt werden.¿¿ ¿Montage und Service werden durch ein einheitliches Kennzeichnungssystem, das auf Referenzkennzeichnungsschildern und Anschlussbelegungen mit Farbkodierung basiert, vereinfacht. ¿Siemens garantiert Ihnen durch die Einbindung der innovativen und zugleich langlebigen Automatisierungsprodukte Zukunftssicherheit, denn als Branchenexperten setzen sie heute schon auf die Technologien von Morgen und definieren somit die Marktstandards neu. Durchgängige Datenverfügbarkeit, flexible Anwendungsfälle sowie vielseitige Integrationsmöglichkeiten sorgen für die optimale Performance der ET 200 Produkte. Realisierung von DC Ladeinfrastrukturlösungen nach Kommunikationsstandard Powerline GreenPHY. |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 506,66* | € 565,05* |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 508,09* | € 565,61* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 519,24* | € 580,06* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 526,03* | € 594,99* |  |  |  | Lager 4147 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 559,54* | € 625,19* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4147 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4147 |  | Versand: Lager 4147 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|