| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0792190 Herst.-Nr.: 41477183 EAN/GTIN: 4251433947950 |
| |
|
| | |
| LED-Einbaustrahlerset, DALI dimmbar, mit Anschlussbox, strukturschwarz, rund. Ausgefuhrt in kompakter Bauform fur werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Set inkl. Konverter fur 230 V-Netzspannung, DALI-2 dimmbar, Ma?e Konverter: L 130 x B 42 x H 22 mm Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Polycarbonat, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) II, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 7 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stuck, Lichtstrom: 680 lm, Farbtemperatur: 3.000 K, Abstrahlwinkel: 40?, Verstellbarkeit: schwenkbar, Mit Betriebsgerat: Ja, Dimmbar: Ja, Art der Dimmung: DALI-2. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, brumberg einbauleuchten 230 v, einbauleuchte led, deckeneinbaulampen led |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 54,18* | € 70,39* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,27* | € 70,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,26* | € 71,60* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 55,56* | € 71,92* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,45* | € 73,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|