| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0786981 Herst.-Nr.: 637055 EAN/GTIN: 4043544396655 |
| |
|
| | |
| Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen, Lichtkopfen und Betriebsgeraten (Einbaurahmen separat bestellen), Lichtkopf 28? kardanisch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Warmestrahlung, Warmemanagement mit Passivkuhlung (Kuhlkorper aus Aluminium), Kardanringe aus Zinkdruckguss und Polycarbonat, Spiegelreflektor aus Aluminium mit praziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik fur optimale Lichtausbeute und Entblendung, Schutzglas klar, werkzeugloses Einrasten des Lichtkopfes in Einbaurahmen, Anschluss an Betriebsgerat uber Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung, Betriebsgerat (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern) Leuchtmittel: LED Spot | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 848119 Systemleistung: 25.8 W Leuchten-Lichtstrom: 2820 lm Systemeffizienz: 109.30 lm/W Moduleffizienz: 160.65 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 19.7/19.7 (C0/C90) Ausstrahlwinkel: 35? Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Einbautiefe: gem?? Verwendung mm Durchmesser Lichtkopf: 154 mm Hohe Leuchte: 126 mm Gewicht: 0.798 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, deckeneinbauleuchte led 4000k, einbauleuchte led, einbauleuchte led 4000 k |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 150,17* | € 187,36* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 151,42* | € 188,00* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,22* | € 194,73* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 164,90* | € 203,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|