Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 26013 Aufbaugeratestecker TE 16A 7p 400V 6h IP44 rot H/B/T:129x84x78mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0781443
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     26013
EAN/GTIN:
     4024941260138
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Aufbaugeratestecker TE 16A 7p (6P+PE) 400V (400V~) 6h IP44 Frequenz: 50/60Hz Technische Kennfarbe: rot RAL 3000 Kontakttrager/Kontakte: der Kontakttrager ist aus hochwarmebestandigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm Gehausematerial: Polyamid Anschlusstechnik: mit Schraubklemme Kabeleinfuhrung: sonstige Geratefarbe: Kragen rot RAL 3000, Gehause grau RAL 7035 Geratehohe: 129 mm, Geratebreite: 84 mm, Geratetiefe: 78 mm Flanschma? vertikal: 84 mm, Flanschma? horizontal: 84 mm Bohrlochabstand vertikal: 64 mm, Bohrlochabstand horizontal: 64 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 85,75*
€ 105,83*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,92*
€ 110,31*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 92,72*
€ 113,37*
€ 5,46*
ab € 101,12*
€ 122,59*
Frei Haus
ab € 105,91*
€ 127,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,31*
€ 131,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,29*
€ 121,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31752
ab € 97,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.