Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbau-Gerätestecker 7p 400V 6h IP44 26013


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-96552581
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     26013
EAN/GTIN:
     4024941260138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

Aufbau-Gerätestecker 7p 400V 6h IP44 26013

Aufbaugerätestecker TE
16A 7p (6P+PE) 400V (400V~) 6h IP44
Frequenz: 50/60Hz
Technische Kennfarbe: rot RAL 3000
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm
Gehäusematerial: Polyamid
Anschlusstechnik: mit Schraubklemme
Kabeleinführung: sonstige
Gerätefarbe: Kragen rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035
Gerätehöhe: 129 mm, Gerätebreite: 84 mm, Gerätetiefe: 78 mm
Flanschmaß vertikal: 84 mm, Flanschmaß horizontal: 84 mm
Bohrlochabstand vertikal: 64 mm, Bohrlochabstand horizontal: 64 mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
7
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
RAL-Nummer:
3000
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Gerätestecker, Wandgerätestecker, bals aufbaugerätestecker, gerätestecker, bals elektrotech.gerätestecker, Cekon-Steckvorrichtung, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, Cekon-Gerätestecker, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Steckvorrichtung, Cekon-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEtyp-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Gerätestecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 86,05*
€ 105,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,56*
€ 110,26*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 93,14*
€ 113,53*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 101,83*
€ 122,90*
Frei Haus
ab € 106,11*
€ 128,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,90*
€ 146,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,61*
€ 145,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,68*
€ 137,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,82*
€ 134,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31752
ab € 97,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.