|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0780356 Herst.-Nr.: 3056891 EAN/GTIN: 0662488568917 |
| |
|
|  |  |
 | Ultraschallsensor, Reflexionstaster, mit Schaltausgängen, Betriebsspannung 12…24 VDC, max. Reichweite 1000 mm, Leitungslänge 2 m, Kompakte Bauform, Kabel, 2m, Betriebsspannung 12...24 VDC, Zwei pnp-Transistorausgänge, Zwei unabhängige Schaltbereiche über Taster oder Steuerungsleitung einstellbar, Blindzone: 15 cm, Reichweite: 100 cm |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 378,60* | € 425,13* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 380,43* | € 426,15* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 383,64* | € 429,36* |  |  |  | Lager 4147 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 385,19* | € 430,81* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 389,59* | € 439,31* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4147 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4147 |  | Versand: Lager 4147 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|