|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0780278 Herst.-Nr.: 100000747 EAN/GTIN: 4047101442342 |
| |
|
|  |  |
 | Ultraschallsensor, Reflexionstaster, Betriebsspannung 15…30 VDC, max. Reichweite 500 mm, Leitungslänge 2 m, Glatte Schallwandlerfront, Zylindrische Bauform S18, vergossen, Anschluss über Kabel, 2m, Temperaturkompensation, Blindzone: 5cm, Reichweite: 50cm, Öffnungswinkel der Schallkeule: +/- 20°, Analogausgang, 4…20 mA, Messbereich einstellbar |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 95,69* | € 118,64* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 96,65* | € 120,17* |  |  |  | Lager 4147 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 98,68* | € 122,32* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 98,77* | € 124,80* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 100,57* | € 125,08* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4147 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4147 |  | Versand: Lager 4147 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|