|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0780246 Herst.-Nr.: 1610071 EAN/GTIN: 4047101373646 |
| |
|
|  |  |
 | Ultraschallsensor, Reflexionstaster, Betriebsspannung 15…30 VDC, max. Reichweite 400 mm, Glatte Schallwandlerfront, Zylindrische Bauform M18, vergossen, Anschluss über M12x1 Steckverbinder, Teachbereich über Drucktaster oder Adapter einstellbar, Temperaturkompensation, Blindzone: 2,5cm, Reichweite: 40cm, Auflösung: 0,5mm, Öffnungswinkel der Schallkeule: +/- 15°, 1 x Schaltausgang, PNP/NPN, 1 x Analogausgang, 4…20 mA / 0…10 V / zusätzlicher Schaltausgang, PNP/NPN, Programmierbar Schließer/Öffner, Prozesswertübergabe und Parametrierung über IO-Link, ATEX II 3 G Zulassung, Gase und Dämpfe Gruppe IIC Zone 2, Stäube Gruppe IIIC Zone 22, Bei dem Einsatz im Ex-Bereich sind die besonderen Bedingungen der Zulassung zu beachten, Sicherungsclips SC-M12/3GD gegen unerwünschtes Abziehen des Kabels unter Spannung im Lieferumfang enthalten |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 328,26* | € 372,85* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 327,22* | € 373,81* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 331,58* | € 378,63* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 336,17* | € 382,45* |  |  |  | Lager 4147 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 340,58* | € 385,56* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4147 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4147 |  | Versand: Lager 4147 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|