|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0780242 Herst.-Nr.: 1610022 EAN/GTIN: 4047101346114 |
| |
|
|  |  |
 | Ultraschallsensor, Reflexionstaster, Betriebsspannung 15…30 VDC, max. Reichweite 1000 mm, Glatte Schallwandlerfront, Zylindrische Bauform M18, vergossen, Anschluss über M12x1 Steckverbinder, Temperaturkompensation, Blindzone: 15cm, Reichweite: 100cm, Auflösung: 1mm, Öffnungswinkel der Schallkeule: +/- 16°, Frequenzausgang mit 300...2000 Hz (150...1000 Hz), Frequenzbereich wählbar durch Steuerleitung FS (siehe Funktionsprinzip) |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 129,16* | € 160,10* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 130,67* | € 162,14* |  |  |  | Lager 4147 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 132,62* | € 165,10* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 133,48* | € 168,50* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 135,70* | € 168,88* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4147 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4147 |  | Versand: Lager 4147 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|