|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0780241 Herst.-Nr.: 1610069 EAN/GTIN: 4047101430370 |
| |
|
|  |  |
 | Ultraschallsensor, Reflexionstaster, Betriebsspannung 15…30 VDC, max. Reichweite 400 mm, Glatte Schallwandlerfront, Zylindrische Bauform M18, vergossen, Anschluss über M12x1 Steckverbinder, Teachbereich über Adapter einstellbar, Temperaturkompensation, Blindzone: 2,5cm, Reichweite: 40cm, Auflösung: 0,5mm, Öffnungswinkel der Schallkeule: +/- 15°, Analogausgang, 4…20 mA, zusätzlicher Schaltausgang PNP |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 154,49* | € 189,63* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 156,66* | € 192,36* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 155,92* | € 195,07* |  |  |  | Lager 4147 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 159,60* | € 195,89* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 162,63* | € 200,38* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4147 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4147 |  | Versand: Lager 4147 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|