|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0780237 Herst.-Nr.: 1610013 EAN/GTIN: 4047101370287 |
| |
|
|  |  |
 | Ultraschallsensor, Reflexionstaster, Betriebsspannung 15…30 VDC, max. Reichweite 400 mm, Rechtwinklige Schallwandlerfront, Zylindrische Bauform M18, vergossen, Anschluss über M12x1 Steckverbinder, Teachbereich über Adapter einstellbar, Temperaturkompensation, Blindzone: 2,5cm, Reichweite: 40cm, Auflösung: 0,5mm, Öffnungswinkel der Schallkeule: +/- 15°, 2x Schaltausgänge, PNP, Parametrierbar Schließer/Öffner |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 187,87* | € 232,07* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 189,49* | € 232,69* |  |  |  | Lager 4147 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 191,94* | € 236,96* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 195,95* | € 239,89* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 193,37* | € 241,84* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4147 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4147 |  | Versand: Lager 4147 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|