|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0780214 Herst.-Nr.: 1610049 EAN/GTIN: 4047101349924 |
| |
|
|  |  |
 | Ultraschallsensor, Reflexionstaster, Betriebsspannung 15…30 VDC, max. Reichweite 6000 mm, Glatte Schallwandlerfront, Zylindrische Bauform M30, vergossen, Anschluss über M12x1 Steckverbinder, Messbereich über Teachbutton/Easy-Teach einstellbar, Temperaturkompensation, Blindzone: 60cm, Reichweite: 600cm, Auflösung: 1mm, Öffnungswinkel der Schallkeule: +/- 15°, 1 x Schaltausgang, PNP/NPN, 1 x Analogausgang, 4…20 mA / 0…10 V / zusätzlicher Schaltausgang, PNP/NPN, Programmierbar Schließer/Öffner, Prozesswertübergabe und Parametrierung über IO-Link |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 516,93* | € 562,56* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 518,64* | € 564,32* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 526,84* | € 569,92* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 519,19* | € 572,15* |  |  |  | Lager 4147 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 527,12* | € 574,48* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4147 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4147 |  | Versand: Lager 4147 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|