|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0780213 Herst.-Nr.: 1610058 EAN/GTIN: 4047101397505 |
| |
|
|  |  |
 | Ultraschallsensor, Reflexionstaster, Betriebsspannung 15…30 VDC, max. Reichweite 2000 mm, Getrennte Schallwandler für Sender und Empfänger, Quader Bauform 40x40 mm, Anschluss über M12x1 Steckverbinder, Teachbereich über Taster einstellbar, Blindzone: 5cm, Reichweite: 200cm, Auflösung: 1mm, Öffnungswinkel der Schallkeule: +/- 60°, 1 x Schaltausgang, NPN, Programmierbar Schließer/Öffner, 1 x Analogausgang, 4…20 mA/0…10 V |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 256,99* | € 296,48* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 260,23* | € 300,21* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 262,10* | € 303,03* |  |  |  | Lager 4147 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 265,05* | € 305,32* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 266,44* | € 311,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4147 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4147 |  | Versand: Lager 4147 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|