Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze AMS 358i 40 opt. Abstandssensor 200-40.000mm EtherNet IP 50113725


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0760415
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50113725
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
leuze abstandssensor
abstandssensor
Vormontiert mit: Montageplatte, Lichtquelle: Laser, Schutzklasse: 2, Messbereich: 200 ... 40.000 mm, Absolutmessgenauigkeit: 2 mm, Reproduzierbarkeit (3 Sigma): 0,9 mm, Verfahrgeschwindigkeit max.: 10 m/s, Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC, Schnittstelle: EtherNet IP, Anschluss: Rundstecker, M12, 4 -polig, Abmessungen: 84 mm x 166,5 mm x 159 mm, Werkstoff Gehause: Metall, Anzeige: LC-Display, LED, Umgebungstemperatur Betrieb: -5 ... 50 ?C, Schutzart: IP 65
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.103,42*
€ 3.196,91*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.108,43*
€ 3.202,00*
15 Tage
6
€ 15,90*
ab € 3.745,08*
€ 3.843,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4.077,57*
€ 4.177,08*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.161,20*
€ 4.260,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.202,00*
€ 3.810,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.184,46*
€ 3.789,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.133,25*
€ 3.728,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.108,43*
€ 3.699,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50035630
ab € 115,03*
Zubehör
Leuze electronic
50040097
ab € 27,60*
Zubehör
Leuze electronic
50104361
ab € 28,20*
Zubehör
Leuze electronic
50104362
ab € 134,01*
Zubehör
Leuze electronic
50104363
ab € 415,78*
Zubehör
Leuze electronic
50104364
ab € 165,58*
Zubehör
Leuze electronic
50104365
ab € 657,13*
Zubehör
Leuze electronic
50104366
ab € 1.035,82*
Zubehör
Leuze electronic
50104479
ab € 1.098,31*
Zubehör
Leuze electronic
50107255
ab € 185,14*
Zubehör
Leuze electronic
50108988
ab € 703,76*
Zubehör
Leuze electronic
50112155
ab € 35,15*
Zubehör
Leuze electronic
50115020
ab € 988,95*
Zubehör
Leuze electronic
50115021
ab € 2.127,11*
Zubehör
Leuze electronic
50115022
ab € 4.956,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.