Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze AMS 300i 300 opt. Abstandssensor 200-300.000mm RS232 RS422 50113664


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0760351
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50113664
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
leuze abstandssensor
abstandssensor
Vormontiert mit: Montageplatte, Lichtquelle: Laser, Schutzklasse: 2, Messbereich: 200 ... 300.000 mm, Absolutmessgenauigkeit: 5 mm, Reproduzierbarkeit (3 Sigma): 3 mm, Verfahrgeschwindigkeit max.: 10 m/s, Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC, Schnittstelle: RS 232, RS 422, Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig, Abmessungen: 84 mm x 166,5 mm x 159 mm, Werkstoff Gehause: Metall, Anzeige: LC-Display, LED, Umgebungstemperatur Betrieb: -5 ... 50 ?C, Schutzart: IP 65
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.858,07*
€ 3.972,44*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.863,13*
€ 3.977,53*
15 Tage
9
€ 15,90*
ab € 4.654,99*
€ 4.772,73*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5.068,26*
€ 5.186,82*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.977,53*
€ 4.733,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.954,29*
€ 4.705,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.889,92*
€ 4.629,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.863,13*
€ 4.597,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50035630
ab € 114,16*
Zubehör
Leuze electronic
50038538
ab € 38,75*
Zubehör
Leuze electronic
50040097
ab € 27,53*
Zubehör
Leuze electronic
50104169
ab € 107,26*
Zubehör
Leuze electronic
50104170
ab € 85,53*
Zubehör
Leuze electronic
50104171
ab € 44,81*
Zubehör
Leuze electronic
50104172
ab € 38,40*
Zubehör
Leuze electronic
50104361
ab € 27,97*
Zubehör
Leuze electronic
50104362
ab € 133,95*
Zubehör
Leuze electronic
50104363
ab € 413,45*
Zubehör
Leuze electronic
50104364
ab € 166,12*
Zubehör
Leuze electronic
50104365
ab € 657,99*
Zubehör
Leuze electronic
50104366
ab € 1.040,62*
Zubehör
Leuze electronic
50104479
ab € 1.093,80*
Zubehör
Leuze electronic
50107255
ab € 184,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.