Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze ODSL 8/V66-45-S12 opt. Abstands- sensor gegen Obj. 25-45mm 50108363


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0760323
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50108363
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
leuze abstandssensor
abstandssensor
Tastsystem: gegen Objekt, Lichtquelle: Laser, rot, Lichtfleckgro?e: 1 mm, Messbereich: 25 ... 45 mm, Geometrische Auflosung: 0,03 mm, Genauigkeit: 1,5 %, Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC, Analogausgange: 1 St., Digitale Schaltausgange: 2 St., Ausgang: Spannung, Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig, drehbar 90?, Abmessungen: 15 mm x 48 mm x 38 mm, Bedienelemente: Drehschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 528,72*
€ 595,66*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 531,46*
€ 597,84*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 540,21*
€ 602,93*
16 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 645,94*
€ 710,70*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 707,89*
€ 768,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,93*
€ 717,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,12*
€ 702,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,97*
€ 684,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,62*
€ 669,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,21*
€ 642,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50035030
ab € 99,86*
Zubehör
Leuze electronic
50036195
ab € 8,85*
Zubehör
Leuze electronic
50036196
ab € 11,12*
Zubehör
Leuze electronic
50127177
ab € 12,34*
Zubehör
Leuze electronic
50132077
ab € 8,25*
Zubehör
Leuze electronic
50132079
ab € 10,22*
Zubehör
Leuze electronic
50132080
ab € 15,46*
Zubehör
Leuze electronic
50132536
ab € 11,25*
Zubehör
Leuze electronic
50132537
ab € 17,51*
Zubehör
Leuze electronic
50133802
ab € 11,27*
Zubehör
Leuze electronic
50133803
ab € 17,65*
Zubehör
Leuze electronic
50133839
ab € 11,26*
Zubehör
Leuze electronic
50133841
ab € 15,85*
Zubehör
Leuze electronic
50133842
ab € 8,80*
Zubehör
Leuze electronic
50118543
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.