| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0760224 Herst.-Nr.: BMF00LM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Unsere Magnetfeld-Sensoren fur T-Nuten erfassen die Kolbenstellung beruhrungslos durch die Zylinderwandung. Merkmale: direkt in die Nut zu montieren, fester Halt, bundig einbaubar fur platzkritische Anwendungen, einsetzbar fur Zylinder und Greifer mit starken oder schwachen Magneten, helle LEDs. Extrem kurze Bauformen sowie Sensoren mit Metallgehause oder magnetfeldempfindlicher Elektronik erhaltlich. Abmessung=5 x 5.4 x 27 mm, Kabel=TPE-V, 2 m, Gehausematerial=PP, Schaltausgang=NPN Offner (NC), Schaltfrequenz=10000 Hz, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Umgebungstemperatur=-40...100 ?C, Schutzart=IP67IP68IP69K, Zulassung/Konformitat=cULusCEEcolabRoHSEACWEEE |
| | |
| | | |
| |