| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0760189 Herst.-Nr.: BMF00H5 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Unsere Magnetfeld-Sensoren fur T-Nuten erfassen die Kolbenstellung beruhrungslos durch die Zylinderwandung. Merkmale: direkt in die Nut zu montieren, fester Halt, bundig einbaubar fur platzkritische Anwendungen, einsetzbar fur Zylinder und Greifer mit starken oder schwachen Magneten, helle LEDs. Extrem kurze Bauformen sowie Sensoren mit Metallgehause oder magnetfeldempfindlicher Elektronik erhaltlich. Abmessung=23.5 x 5 x 5.5 mm, Anschluss=M12x1-Stecker, 4-polig, A-codiert, Kabel=PUR mit Silikonschlauch, 0.3 m, Anwendung=Pneumatikzylinder mit T-Nut. Ma?e siehe Skizze in Produktansicht., Befestigung=von oben einsetzbar in T-Nut, Gehausematerial=PA 12, Schaltausgang=PNP Schlie?er (NO), Schaltfrequenz=3000 Hz, Betriebsspannung Ub=10...30 VDC, Umgebungstemperatur=-25...85 ?C, Schutzart=IP67, Zulassung/Konformitat=cULusCEWEEE |
| | |
| | | |
| |