| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0760117 Herst.-Nr.: BMF008P EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Unsere Magnetfeld-Sensoren fur T-Nuten erfassen die Kolbenstellung beruhrungslos durch die Zylinderwandung. Merkmale: direkt in die Nut zu montieren, fester Halt, bundig einbaubar fur platzkritische Anwendungen, einsetzbar fur Zylinder und Greifer mit starken oder schwachen Magneten, helle LEDs. Extrem kurze Bauformen sowie Sensoren mit Metallgehause oder magnetfeldempfindlicher Elektronik erhaltlich. Abmessung=29 x 6.2 x 4.4 mm, Kabel=PVC, 3.00 m, Gehausematerial=LCP, Schaltausgang=gepolt Schlie?er (NO), Schaltfrequenz=1000 Hz, Betriebsspannung Ub=4...30 VDC/4...30 VAC, Umgebungstemperatur=-20...70 ?C, Schutzart=IP65, Zulassung/Konformitat=CEWEEE |
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 16,97* | € 24,35* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,01* | € 25,80* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 20,84* | € 29,29* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 21,42* | € 30,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|