Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BES 516-326-SA95-E5-C-S4 Induktive Sensoren DC 3/4 Draht BES0515


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0759122
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BES0515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
Unsere induktiven Sensoren in Standard-Ausfuhrung sind ideal fur die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und arbeiten beruhrungslos, das hei?t, sie sind verschlei?frei und sehr verschmutzungsunempfindlich. Die Sensoren erhalten Sie in Bauformen ab ? 3 mm bis 80 ? 80 mm Quaderabmessung. Besonders wirtschaftliche Losungen ermoglichen Ihnen die robusten und zuverlassigen induktiven Global-Sensoren. Die breite Palette dieser uber 500 Vorzugsvarianten konnen wir weltweit auch in hohen Stuckzahlen kurzfristig liefern. Induktiver Sensor, ? 18 x 44.5 mm, Steckverbinder, Schlie?er (NO), Nennschaltabstand Sn=5 mm, bundig, Gehausematerial=Messing, Aktive Flache, Material=PBT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 60,94*
€ 78,90*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,96*
€ 82,78*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.