| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0758783 Herst.-Nr.: BES0581 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Unsere induktiven Sensoren in Standard-Ausfuhrung sind ideal fur die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und arbeiten beruhrungslos, das hei?t, sie sind verschlei?frei und sehr verschmutzungsunempfindlich. Die Sensoren erhalten Sie in Bauformen ab ? 3 mm bis 80 ? 80 mm Quaderabmessung. Besonders wirtschaftliche Losungen ermoglichen Ihnen die robusten und zuverlassigen induktiven Global-Sensoren. Die breite Palette dieser uber 500 Vorzugsvarianten konnen wir weltweit auch in hohen Stuckzahlen kurzfristig liefern. Induktiver Sensor, ? 12 x 63 mm, Kabel, Schlie?er/Offner (NO/NC), Nennschaltabstand Sn=4 mm, nicht bundig, Gehausematerial=Edelstahl, Aktive Flache, Material=PBT |
| | |
| | | |
| |