Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BFF TX015-HA004-D00A2C-S4 Durchfluss-Sensor kalorimetrisch BFF0009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0756155
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BFF0009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchflusssensor
Strömungs-Sensor
durchflusssensor
Mit Durchflusssensoren messen und uberwachen Sie die Stromung der Prozessmedien in unterschiedlichsten Applikationen. Beispielsweise den Kuhlschmierstoff-Fluss oder die zuverlassige Zirkulation von Kuhlwasser. Leckagen oder der Ausfall einer Pumpe werden so fruhzeitig erkannt und ein ungeplanter Maschinen- oder gar Anlagenstillstand verhindert.Auf diese Weise tragen Durchflusssensoren ebenso wie Druck- oder Temperatursensoren zur Prozesssicherheit bei. Arbeitsbereich=1...20 l/min wassrige Medien, Betriebsspannung Ub=22...26 VDC, Schaltausgang=2x PNP Schlie?er/Offner (NO/NC), Anschluss=Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, Innendurchmesser=15 mm, Prozessanschluss=G 1/2 au?en, Prozessanschluss-Material=Edelstahl (1.4571), Dichtringmaterial=AFM 34, Gehausematerial=PBT, Medientemperatur=-10...80 ?C, Druckfestigkeit max.=20 bar, Umgebungstemperatur=0...60 ?C, Schutzart=IP54, Zulassung/Konformitat=CEWEEE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 651,20*
€ 712,52*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 655,96*
€ 717,42*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,42*
€ 853,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,84*
€ 842,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,03*
€ 812,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,35*
€ 800,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,96*
€ 780,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.