Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balluff BOD 6K-RA03-S75 Optoelektronische Distanzsensoren BOD001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0752149
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BOD001R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
balluff abstandssensor
abstandssensor
Baureihe=6K, Abmessung=12 x 41.5 x 21.6 mm, Schnittstelle=Analog, Spannung 1?10 V linear steigend/fallend PNP Schlie?er/Offner (NO/NC), Funktionsprinzip=Optoelektronischer Distanzsensor, Funktionsprinzip optisch=Triangulation, Strahlcharakteristik=divergent, Lichtart=LED Rotlicht, Lichtfleckgro?e=? 9.5 mm bei 100 mm, Reichweite=30...200 mm, Genauigkeit=?1 % FS, Wiederholgenauigkeit= 0.5 % FS, Auflosung== 0.68 mm, Anschluss=Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, Gehausematerial=ABS, Betriebsspannung Ub=13...30 VDC, Zulassung/Konformitat=CEcULusEACEcolabWEEE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,65*
€ 393,68*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 336,08*
€ 398,93*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,93*
€ 474,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,71*
€ 464,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,28*
€ 427,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,12*
€ 414,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,08*
€ 399,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.