| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0752021 Herst.-Nr.: BAW004C EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Unsere induktiven Abstandssensoren BAW messen verschiedene Positionen sowie Abstande und konnen auch zwischen unterschiedlichen Materialvarianten unterscheiden. Sie arbeiten beruhrungslos, sind daher verschlei?frei und zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer aus.Ihre Teachfunktion verfugt uber einen einstellbaren Linearitatsbereich, was eine schnelle Inbetriebnahme bei der Erstinstallation ermoglicht und fur geringe Stillstandzeiten beim Sensortausch sorgt.Durch die Vielfalt der erhaltlichen Bauformen lassen sich die induktiven Abstandssensoren leicht in jede Applikation integrieren. Zu den wichtigen Einsatzgebieten zahlen das Uberwachen von Bewegungen in Fuge-, Stanz- oder Spannvorrichtungen des Maschinenbaus oder das Erfassen von Unwuchten und Ausdehnungen von Achsen.Die induktiven Abstandssensoren liefern ein absolutes analoges Spannungs-, Strom- oder IO-Link-Signal. Abmessung = ? 12 x 65 mm, Bauform = M12x1, Einbau = bundig, Reichweite = 0.2...3.5 mm, Analogausgang = Analog, Spannung 0...10 V, Ausgangscharakteristik = fallend bei Annaherung, Grenzfrequenz ?3 dB = 1000 Hz, Wiederholgenauigkeit nach BWN = ?7 ?m, Linearitatsabweichung max. = ?35 ?m, Gehausematerial = Messing, nickelfrei beschichtet, Aktive Flache, Material = PBT, Anschluss = Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, Betriebsspannung Ub = 15...30 VDC, Umgebungstemperatur = -40...80 ?C, Schutzart = IP67, Zulassung/Konformitat = CE, UKCA, cULus, WEEE |
| | |
| | | |
| |