Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDEXA IP220R2 Relaismodul f.IP-Tur- sprechsystem IP220 PoE m.2 Ausg.28307


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0739357
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     28307
EAN/GTIN:
     4015162283075
Suchbegriffe:
Relaismodul
relaismodul
Relaismodul fur IP-Tursprechstellen IP220TU/TA, zum flexiblen Anschluss von elektrischen Turoffnern, manipulationssicher. Beinhaltet zwei potentialfreie Wechselkontakte zur Ansteuerung externer Spannungsversorgung bis 24V AC/DC, max. 1A, passend zum Turoffner, z.B. KTR8-12/1500, Art.-Nr.32126. Das Relais reagiert auf Schaltbefehle der Innenstationen fur den 1. und 2. Turoffner. Relaiskontakt 1 kann auch uber RFID-Transponder oder Codeeingabe an der Tursprechstelle aktiviert werden. Turoffnerzeit: einstellbar 1 - 99 Sek. RJ45-LAN-Anschluss an PoE-Switch uber CAT-Kabel, Spannungsversorgung uber PoE: 802.3af oder 12V DC, Leistungsaufnahme: max. 2,5W. Es steht eine begrenzte Turoffner-Versorgung von 12V DC, max. 250mA uber PoE zur Verfugung, nur mit dem Turoffner ET100A oder einem Turoffner mit mind. 50 Ohm Innenwiderstand. Fur IP220T1 nicht geeignet. Anschluss fur jeweils einen externen Taster. In REG-Gehause zur Hutschienenmontage (8,5 TE). Auch zur Wandmontage geeignet. Abmessungen: 145 x 90 x 41mm. Passendes Zubehor: Powerline-Adapter mit PoE NWPL01-POE.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,15*
€ 110,64*
€ 5,46*
ab € 91,62*
€ 112,53*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,79*
€ 115,09*
Frei Haus
ab € 95,37*
€ 116,19*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 103,67*
€ 125,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,64*
€ 131,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,21*
€ 121,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,57*
€ 119,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,15*
€ 107,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.