Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trio 223910132 LED Wandl. MELVIN 4.3W OSRAM 430lm 3000K,H.8.5x B11 xL.10cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0736314
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     223910132
EAN/GTIN:
     4017807451955
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Die Wandleuchte MELVIN im Vintage-Design begeistert durch praktische Funktionen und als stimmungsvolles Einrichtungselement. Die Leuchte lasst sich dank des integrierten SWITCH Dimmers mit einem herkommlichen Lichtschalter in 3 Helligkeitsstufen schalten. Durch die Abstufungen von 100% auf 50% und 25% Helligkeit, kann die Leuchte verschiedenen Bedurfnissen angepasst werden. Zudem entsteht durch den Lichtaustritt nach oben und unten ein Lichteffekt an der Wand, der eine akzentuierte Beleuchtung bietet und gleichzeitig zu dekorativen Zwecken genutzt werden kann. Durch die schlichte Farbgestaltung in Schwarz matt, ist ein leichtes integrieren in vorhandene Farbkonzepte moglich. Daruber hinaus verfugt die Leuchte uber eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualitat und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkommlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusatzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Warme und schonen die Umwelt.
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchte 3000k, anbauleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 29,01*
€ 35,61*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 29,68*
€ 40,79*
Lager 4147
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 29,98*
€ 41,11*
1
€ 5,95*
ab € 38,23*
€ 51,33*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.