Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCS CAI2000-0156 Video Innenstation Carus ORIGO AP Montage schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0735805
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     CAI2000-0156
EAN/GTIN:
     4035138021449
Suchbegriffe:
Haustelefon
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Carus Origo Video-Innenstation, Gehause aus massivem Aluminium, handveredelte Strukturoberflache, Farbe: schwarz, Tasten aus poliertem, eloxiertem Aluminium, laserbeschriftet, TFT-Display Bildschirmdiagonale 8,9cm (3,5 Zoll), Auflosung color: 320 x 240 Pixel, Aufputzmontage, Freisprechen (hands-free) / manuell gesteuertes Wechselsprechen aktivierbar, blaue Turoffnertaste, Taste fur Rufannahme bzw. Umschalttaste Sprechen / Horen, wenn Wechselsprechen aktiviert, 1 Funktionstaste mit optischer Anzeige, ab Werk: mit Steuerfunktion belegt aktivierbare Alternativbelegung: Internruf, Turoffnerautomatik, Rufumleitung, Licht / mit configo einstellbar, Bildtaste zum Einschalten des Bildes bzw. zum Umschalten zwischen verschiedenen Kameras, Menutaste zur Aktivierung, Steuerung des OSD Menu, 2 Cursortasten zur OSD Navigation und Einstellung, Auswahl aus 13 polyphonen Ruftonen, uber OSD einstellbar, akustische und optische Rufunterscheidung zwischen Haus-, Wohnungstur und Internruf, akustische Turrufunterscheidung je Klingeltaste, 4 unterschiedliche Ruftone, akustische Turrufunterscheidung fur 2 Turen, Ruftonabschaltung mit optischer Anzeige, OSD basierte Auslosung von max. 10 Internrufen und max. 10 Steuerfunktionen mit Bezeichnung / mit configo einstellbar, OSD basierte Bedienung des zentralen Bildspeichers (FVM1000), Ruftonlautstarke in 4 Stufen uber OSD einstellbar, Sprechenlautstarke in 8 Stufen uber OSD einstellbar, Helligkeit, Kontrast, Farbsattigung uber OSD einstellbar, 1 Parallelruf / mit configo aktivierbar, Empfang und Anzeige von max. 10 Kurzmitteilungen, optische Anzeige fur neu aufgezeichnete Bilder im zentralen Bildspeicher (FVM1000), optische Kurzzeitspeicherung von Turrufen, optische Besetztanzeige bei bestehender Sprechverbindung, optische Anzeige ungelesener Kurzmitteilungen, Anschluss fur Etagentaster am Gerat vorhanden, Mithorsperre und automatische Gesprachsabschaltung, Audio- und Video-Innenstationen sind innerhalb einer Anlage kombinierbar, basiert auf d
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 691,17*
€ 779,33*
Frei Haus
ab € 715,12*
€ 804,15*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 715,13*
€ 808,45*
Frei Haus
ab € 717,68*
€ 811,82*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 740,77*
€ 831,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,45*
€ 962,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,60*
€ 952,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,74*
€ 920,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,98*
€ 894,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,13*
€ 851,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.