| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-32653774 Herst.-Nr.: CAI2000-0156 EAN/GTIN: 4035138021449 |
| |
|
| | |
| Video color Innenstation Wandger.CAI2000 sw CAI2000-0156 Carus Origo Video-Innenstation, Gehäuse aus massivem Aluminium, handveredelte Strukturoberfläche, Farbe: schwarz, Tasten aus poliertem, eloxiertem Aluminium, laserbeschriftet, TFT-Display Bildschirmdiagonale 8,9cm (3,5 Zoll), Auflösung color: 320 x 240 Pixel, Aufputzmontage, Freisprechen (hands-free) / manuell gesteuertes Wechselsprechen aktivierbar, blaue Türöffnertaste, Taste für Rufannahme bzw. Weitere Informationen: | | Mit Video: | ja | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Metall | Bildsystem: | PAL | Eigenschaft Bildsystem: | Farbe | Mit Memory-Funktion: | ja | Abhörsicher: | ja | Bedienung Türöffner: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 689,36* | € 779,06* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 712,65* | € 803,87* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 718,86* | € 808,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 721,51* | € 811,55* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 741,43* | € 831,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|