Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy 1240178 Yslo Flex io weiß (+A.weiß)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0735210
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1240178
EAN/GTIN:
     3660849572105
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
Sicherheits-Stange
Das Yslo Flex io Antriebskit ist der neue Standard für Klappläden. Erhältlich in verschiedenen Farbkombinationen ist Yslo Flex io optimal integrierbar in das Somfy io-System inkl. der Klappladen-Steuerung mithilfe von Wettersensoren. Auch schwer erreichbare Klappläden lassen sich komfortabel per Funksteuerung bedienen. - Einbaufertiges Kit zur schnellen Montage unter dem Fenstersturz - Flexibler Einsatz für alle gängigen Fenstergrößen mit min. 145 mm Laibungstiefe (88-152 cm bei 2-flügligen und 59-100 cm bei 1-flügligen Klappläden) - Automatisches Einlernen der Endlagen - Einstellungen per Funksender möglich - Geeignet für Klappläden aus Holz, PVC und Aluminium - Individuell einstellbare Lieblingsposition der Klappläden (my-Position) - Mit Hinderniserkennung und Anfrierschutz - Der Schließvorgang wird zum Ende hin langsamer und schützt dadurch vor Fingerquetschungen - Schutz vor Sturmschäden durch mechanische Sicherungen - Optionale Batterie (Art. 9001001) erhältlich für einen Betrieb bei Stromausfall Lieferumfang: Antriebsmodul, dreiteiliges Aluminiumgehäuse weiß, Arme aus rostfreiem Stahl weiß, Gleitschienen aus stranggepresstem Aluminium (schwarz), Befestigungsmaterial, 1 x Wandsender Smoove 1 io O/C weiß. Betriebsspannung: 230 V - 50 Hz Leistungsaufnahme: max. 50 W Betriebstemperatur: -20 bis 60 GradC Schutzart: IP 24 Schutzklasse: II Funkfrequenz: 868-870 MHz Maße (B x H): 96 x 70 mm Anschlüsse: 3 m Kabel (zweiadrig) 0,75 qmm Nm nom.: 4 Nm Smart Home Ready by Somfy: große Zeitersparnis durch weniger Verkabelungsaufwand bei der Installation und schnelle Inbetriebnahme, auch bei Nachrüstungen. Zudem können Somfy Funkantriebe einfach und schnell in die smarte Haussteuerung TaHoma (kompatibel mit zahlreichen Hersteller im Markt) integriert werden. Die Somfy Pro App (iOS & Androide) führt Sie dabei Schritt-für-Schritt durch die Inbetriebnahme.
Weitere Suchbegriffe: rohrmotor somfy, rohrmotor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 371,68*
€ 445,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 373,41*
€ 445,63*
Frei Haus
ab € 376,09*
€ 449,49*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 394,96*
€ 472,52*
€ 5,95*
ab € 410,93*
€ 489,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,52*
€ 562,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,19*
€ 561,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,25*
€ 533,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,25*
€ 515,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,96*
€ 470,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.