Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix EV-T2G3PC-1AC20A-4,0M2,5EHBK01 1627131 AC-Ladekabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0734071
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1627131
EAN/GTIN:
     4055626299457
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
CHARX connect, Mobile AC-Ladeleitung mit Fahrzeug-Ladestecker und Infrastruktur-Ladestecker, Gehausefarbe schwarz-grau, zum Laden mit Wechselstrom (AC) von Elektrofahrzeugen (EV) mit Typ 2 Fahrzeug-Inlets, kompatibel zu Typ 2 Infrastruktur-Ladedosen an Ladestationen fur die Elektromobilitat (EVSE), Typ 2, IEC 62196-2, 20 A / 250 V (AC), C-Line, PHOENIX CONTACT-Logo, Kabel: 4 m, schwarz, spiralisiert
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 187,61*
€ 216,06*
Frei Haus
ab € 189,80*
€ 218,20*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 193,06*
€ 221,24*
€ 5,90*
ab € 192,45*
€ 221,37*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 196,10*
€ 225,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,24*
€ 263,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,80*
€ 261,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,21*
€ 253,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,44*
€ 249,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,06*
€ 229,74
pro Stück
1 Stück enthält 4 Meter (ab € 48,265* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1405213
ab € 128,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1405215
ab € 129,45*
Zubehör
Phoenix Contact
1624148
ab € 15,80*
Zubehör
RS Pro
1859364
ab € 136,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.