Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Mobility Ladeleitung AC 1-phasig 20A Typ Typ 2Typ 2 Mode 3 2KL 250V EV-T2G3PC-1AC20A-4,0M2,5EHBK01


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C472D75
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1627131
EAN/GTIN:
     4055626299457
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos
E-Mobility Ladeleitung AC 1-phasig 20A Typ Typ 2Typ 2 Mode 3 2KL 250V EV-T2G3PC-1AC20A-4,0M2,5EHBK01
Weitere Informationen:
Anzahl der Kommunikationsleiter:
2
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite:
Typ 2
Kabellänge:
4 m
Kabeltyp:
spiralisiert
Lademodus:
Mode 3
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
20 A
Stromart:
AC 1-phasig
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 188,66*
€ 215,36*
Frei Haus
ab € 190,79*
€ 217,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 192,46*
€ 220,53*
€ 5,90*
ab € 190,36*
€ 220,65*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 196,08*
€ 224,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,36*
€ 256,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,41*
€ 253,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,32*
€ 246,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,12*
€ 241,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,66*
€ 224,51
pro Stück
1 Stück enthält 4 Meter (ab € 47,165* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1405213
ab € 128,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1405215
ab € 129,40*
Zubehör
Phoenix Contact
1624148
ab € 15,92*
Zubehör
RS Pro
1859364
ab € 136,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.