Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha Fluke-378 FC/E Echteffektiv GS/WSmesszange 5225723


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0731927
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     5225723
EAN/GTIN:
     195112002148
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Spannungs- und Strommessungen mit FieldSense?. Bei der Echteffektiv-Strommesszange Fluke 378 FC dient die FieldSense?-Technologie zur Durchfuhrung schnellerer und sichererer Messungen, ohne dass stromfuhrende Leitungen kontaktiert werden mussen. Mit der Strommesszange konnen Sie Spannungen und Strome exakt messen. Klemmen Sie die schwarze Messleitung einfach an einen elektrischen Massepunkt, legen Sie die Backen der Stromzange um den Leiter und lesen Sie auf der Anzeige die Spannungs- und Strommesswerte ab.. Netzqualitatsanzeige als Hinweis, ob das Problem an der Stromversorgungsleitung oder im angeschlossenen Gerat liegt. Die Strommesszange 378 FC enthalt eine einzigartige Netzqualitatsfunktion, die Netzqualitatsprobleme automatisch erfasst. Bei Messungen mit FieldSense erkennt die 378 FC Netzqualitatsprobleme im Zusammenhang mit Strom, Spannung, Leistungsfaktor oder beliebigen Kombinationen davon und zeigt diese Probleme an. Jetzt konnen Sie schnell feststellen, ob das Problem in der Stromversorgung oder im angeschlossenen Gerat zu suchen ist.. 3-Phasen-Messungen in schnellen und einfachen Schritten. 3-Phasen-Spannungs- und Strommessungen in drei einfachen Schritten. Berechnung aller Werte fur Phase gegen Masse und Phase gegen Phase. Anzeige auf Ihrem Smartphone und Speicherung in der Cloud uber Fluke Connect Software. Bestimmung der Phasendrehung und Anzeige in der Fluke Connect Software. Keine handschriftlichen Notizen und komplizierten manuellen Berechnungen mehr.. Messen extrem hoher Strome mit dem iFlex?-Stromsensor. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen flexiblen iFlex-Stromsensor konnen Sie Wechselstrome bis 2500 A messen. Messungen mit dem iFlex-Stromsensor sind in Schaltschranken mit dicht gedrangten Kabeln und an Leitern mit gro?en Querschnitten erheblich einfacher.. Einfache Ablesung und Handhabung mit dem mitgelieferten Zubehor. Die Strommesszange 378 FC macht Ihre Arbeit einfacher. Sobald sich der mit FieldSense gemessene Wert stabilisiert hat, andert s
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 643,63*
€ 710,68*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 660,74*
€ 710,69*
Frei Haus
ab € 666,35*
€ 710,72*
Frei Haus
ab € 646,59*
€ 712,97*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 677,60*
€ 727,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,25*
€ 865,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,50*
€ 857,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,95*
€ 835,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,55*
€ 822,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,60*
€ 806,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
1610103
ab € 53,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.