| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0730322 Herst.-Nr.: 722142.004.1 EAN/GTIN: 4051859423041 |
| |
|
| | |
| LED Scheinwerfer fur Akzent- und Flachenbeleuchtung. Gehause aus korrosionsbestandigem Aluminium-Druckguss fur Au?enanwendung, pulverbeschichtet. Bugel Edelstahl, pulverbeschichtet. Anstellwinkel in 6?-Schritten mit praziser Winkelskala einstell- und verriegelbar. Serienma?ig mit Gore? Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Reflektor aus Reinst-Aluminium, hochglanzeloxiert. LED-COB mit Wechsel-Fassung. ESG-Abdeckung. Lichtverteilung rotationssymmetrisch mittelbreit-strahlend. Thermisch entkoppeltes Betriebsgerateabteil. Schneller Gerateanschluss ohne Gehauseeingriff uber schraubenlose Steckverbinder mit Bajonettverschluss. Steckklemme bis 5 x 2,5 mm? fur Netzleitung max. ? 13 mm. Windangriffsflache Aw = 0,155 m?. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, rzb led fluter 4000k, led außenfluter, außenscheinwerfer rzb |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 602,38* | € 683,33* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 600,34* | € 683,85* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 601,97* | € 684,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 608,00* | € 689,56* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 611,14* | € 691,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|