Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lübbering A90122 EASYLIFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0730062
Hersteller:
     Lübbering
Herst.-Nr.:
     A90122
EAN/GTIN:
     4251736304030
Suchbegriffe:
Kabelabroller
Kabeltrommelabroller
kabelabroller lübbering
kabelabroller
DER KLEINE TROMMELHEBER BIS 2 TONNEN. Der Trommelheber ist die ideale Lösung für alle, die mittlere Trommeln einfach handhaben wollen. Standsicher und flexibel positionierbar, sorgt der EASYLIFT bei ebenem Untergrund für einen sicheren Umgang mit Kabeltrommeln bis zu einem Gewicht von 2 Tonnen und 1,20 Metern Durchmesser. Auch der EASYLIFT bietet das von einem Roll..Profi Produkt gewohnt einfache Handling. Durch einfaches Pumpen liften Sie Ihre Kabeltrommel hydraulisch hoch. Alle Teile sind gegen Verlieren gesichert. Der Lieferumfang beinhaltet zwei Seitenteile, eine Trommelachse und ein Set Zentrierkonen. Max. Belastung: 2.000 kg Max. Trommel-Ø: 1.200 mm Min. Trommel-Ø :500 mm Maße (H x T x B): 640 x 450 x 250 mm Länge der Trommelachse: 1.350 mm Max. Trommelbreite: 850 mm Gewicht pro Seite: 26 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.464,49*
€ 1.591,29*
€ 65,00*
ab € 1.548,25*
€ 1.678,78*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.705,85*
€ 1.835,35*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.591,29*
€ 1.893,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.575,85*
€ 1.875,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.522,20*
€ 1.811,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.490,24*
€ 1.773,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.464,49*
€ 1.742,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.