Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther 6493026 tragbarer Vollgummiverteiler schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0722567
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6493026
EAN/GTIN:
     4015609727568
Suchbegriffe:
Vollgummi-Verteiler
vollgummi-verteiler ip44
vollgummi verteiler
walther vollgummi-verteiler
WALTHER Tragbare Vollgummi-Steckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 4 Stapelbare Gehäuse (649), unzerbrechlich, alterungs-, und laugenbeständig Farbe: schwarz mit Tragegriff mit selbstschließendem Klarsichtdeckel alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl Schutzklasse II Schutzart: IP44 Größe ca.: 339 x 270 x 280mm / H-B-T Anschluss: 2 Meter Anschlussleitung H07RN-F5G6 mit CEE-Stecker 32A 5P 400V 6h Abgänge/ Absicherung: 1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A- 1 CEE-Anbaudose gerade 32A 5P 400V 6h 1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C- 3 Schutzkontaktsteckdosen nach DIN/VDE 0620-1 mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C- Steckdosenkombination nach DIN EN 61439: stückgeprüft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom: 32A
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 443,47*
€ 505,34*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 447,97*
€ 505,90*
Frei Haus
ab € 450,63*
€ 510,31*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 501,47*
€ 565,26*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 509,24*
€ 574,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,90*
€ 602,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,65*
€ 598,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,69*
€ 573,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,25*
€ 560,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,97*
€ 533,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.