Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

46272 LED Taschenlampe 34x114mm,360Lm 5000K IPX7 150 Meter +/-3Stunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0720200
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     46272
EAN/GTIN:
     4034451462724
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Stablampe
Stableuchte
Taschenlampe
LED Taschenlampe 34x114mm Aluminium schwarz, mit Zoomfunktion, notlichtgeeignet, IP67, Schutzklasse III, 3V,5W, mit CREE XTE LED-Chip kann in 3 Positionen eingestellt werden, 100%, 20% und SOS, staubgeschutzt, kann fur begrenzte Zeit in 1 m tiefes Wasser getaucht werden (IPX7). tageslichtwei? (5.000K), Reichweite 150 m, ca. 3,5 h Leuchtdauer (bei 100%), Betrieb mit 3 AA-Batterien (nicht enthalten)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 19,91*
€ 28,82*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,75*
€ 36,76*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.