Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Downlight A 5068 T Flat schwarz-matt 8W 930 38?


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0710715
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     1856860323
EAN/GTIN:
     4044538067896
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Fur den Einsatz im Bereich der Spot- und Allgemeinbeleuchtung. Idealer Problemloser fur Decken mit geringer Einbautiefe Frontglas Echtglasreflektor Kuhlkorper aus Aluminium Die Leuchte ist nur fur den Einbau in die Zwischendecke geeignet. Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Einbaudosen: generell kann das LED Downlight in allen gangigen Betoneinbaugehausen installiert werden, speziell getestet sind folgende Typen von KAISER: HaloX? 100 mit Tunnel 190 (Type 1281-30) + Frontteil, Bsp. Type 1281-11/HaloX? 180 mit Tunnel 190 (Type 1282-72/1282-75) Material: Aluminiumdruckguss Oberflache: pulverbeschichtet oder galvanisiert Passend fur Einbaudurchmesser: 68 mm Farbwiedergabeindex Ra: 90 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.000 (L80 B10) Betriebsgerat inklusive: dimmbar uber Phasenabschnitt Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung (L, N, PE), Steckklemmen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,17*
€ 53,75*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,09*
€ 64,41*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.