Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0697379 Herst.-Nr.: RUMC31P7 EAN/GTIN: 3606480626913 |
| |
|
| | |
| Zelio Relay. Universalrelais RUM als Komponente. Anzahl Kontakte 3, Ausfuhrung Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit je 10 A. Spulen-Steuerspannung 230 VAC. Mechanische Stellungsanzeige ja, LED-Anzeige nein. Pruftaste zum Testen der Kontakte ja, Prufhebel zur dauerhaften Umschaltung fur Testzwecke ja, Bedienung werkzeuglos. Anschlusse 11 Zylinderstifte. Montage im separaten Stecksockel. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Installationsrelais, Schaltrelais, Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Steckrelais, Zelio Relay Schaltrelais, Zelio Relay Universalrelais, steckrelais ac 230v, steckrelais, steckrelais 230v |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 6,49* | € 8,73* | | | | Lager 4147 | | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 6,98* | € 8,88* | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 7,29* | € 9,26* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 7,72* | € 9,71* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,95* | € 9,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|