Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0688573 Herst.-Nr.: BMXCPS3500H EAN/GTIN: 3595864029894 |
| |
|
| | |
| Dieses Netzteil fur raue Umgebungen ist Teil der Modicon X80-Reihe, einem Angebot an gemeinsamen Ein- und Ausgangen fur Modicon M340 und Modicon M580. Es hat eine Primarspannung von 100V bis 240V AC fur raue Umgebungen. Es ist ein Stromversorgungsmodul mit einer Sekundarleistung von 36 W bei 24 V DC, einem Strom bei Sekundarspannung von 4,5 A bei 3,3 V DC und einer maximalen Verlustleistung von 8,5 W. Dieses robuste Produkt kann in raueren Umgebungen eingesetzt werden und in einem erweiterten Temperaturbereich von -25?C bis +70?C arbeiten. Es ist mit einem 2-poligen Stecker fur das Alarmrelais, einem 5-poligen Stecker fur die Netzversorgung und einem Schutzleiter fur den elektrischen Anschluss ausgestattet. Es ist ein IP20-zertifiziertes Produkt. Das Produkt muss in den Modultrager eingebaut und mit 2 Schrauben befestigt werden. Dieses Produkt ist von ATEX, IEC-Ex, CE, RCM, Merchant Navy, CSA, EAC und UL zertifiziert. Es erfullt die Normen EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 und EN 61010-2-201. Dieses Netzteil ist mit allen X80-Modultragern kompatibel. Modicon X80-Module bieten eine einheitliche Umgebung fur den Einsatz von E/A-Modulen in Automatisierungsarchitekturen, indem sie die Kosten fur Ersatzteilhaltung, Wartung und Schulung reduzieren. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 420,02* | € 469,05* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 425,02* | € 474,36* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 486,88* | € 541,13* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 512,84* | € 570,36* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 542,10* | € 601,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|