Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Systemstromversorgung 100-240V DC AC BMXCPS3500H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stromversorgungsmodul M340, 100-240VAC galv. getr.- schwierige Umgeb.bedin.
Stromversorgungsmodul M340, 100-240VAC galv. getr.- schwierige Umgeb.bedin.
Stromversorgungsmodul M340, 100-240VAC galv. getr.- schwierige Umgeb.bedin.
Artikel-Nr.:
     262-C223C80
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     BMXCPS3500H
EAN/GTIN:
     3595864029894
Suchbegriffe:
Stromversorgungs-modul
Stromversorgungsmodul
SPS-Systemstromversorgung 100-240V DC AC BMXCPS3500H
Weitere Informationen:
Art der Ausgangsspannung:
DC
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung AC 50 Hz:
3.3 - 24 V
Ausgangsspannung AC 60 Hz:
3.3 - 24 V
Ausgangsspannung DC:
0 - 0 V
Breite:
0 mm
Eingangsspannung AC 50 Hz:
100 - 240 V
Eingangsspannung AC 60 Hz:
100 - 240 V
Eingangsspannung DC:
0 - 0 V
Höhe:
0 mm
Leistungsabgabe:
36 W W
Max. Ausgangsstrom AC 50 Hz:
0 A
Max. Ausgangsstrom AC 60 Hz:
0 A
Max. Ausgangsstrom DC:
0 A
Max. Eingangsstrom AC 50 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom AC 60 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom DC:
0 A
Tiefe:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Netzgerät, Netzteil für modulare SPS, Netzteilmodul, Schaltnetzgerät, Spannungsversorgung, SPS-Netzteil, SPS-Stromversorgung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 420,02*
€ 469,05*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 425,02*
€ 474,36*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 486,88*
€ 541,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 512,84*
€ 570,36*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 542,10*
€ 601,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,36*
€ 678,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,52*
€ 675,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,01*
€ 662,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 542,30*
€ 645,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 512,84*
€ 610,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.