| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0670053 Herst.-Nr.: 2CKA006300A1563 EAN/GTIN: 4011395230992 |
| |
|
| | |
| Bestellung nur in Verbindung mit der Design ID moglich. Die Konfiguration von Symbolen und/oder Texten erfolgt uber ein Web-Konfigurationstool: tacteo-configurator.my.busch-jaeger.de Frei konfigurierbares Multifunktionsbedienelement. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Mit integriertem Temperaturfuhler. Mit integrierter Naherungsfunktion. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Unterstutzung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und wei?=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grun. Der Busanschluss erfolgt uber die beiliegende Busklemme. Anzahl Busteilnehmer: 1 Diese individuell produzierten Gerate sind vom Umtausch ausgeschlossen. Abbildung zeigt konfiguriertes Gerat. Bestellung nur in Verbindung mit der angegebenen Design ID oder der generierten Design ID aus dem Konfigurator moglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dämmerungsschalter, EIB-Bedientableau, EIB-LCD-Bedientableau, KNX-Bedientableau, KNX-LCD-Bedientableau, Tastsensor, Touch Display, Touchdisplay, busch-jäger tastsensor, eib bedientableau, buskoppler eib |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 273,85* | € 306,42* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 274,49* | € 307,00* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 277,01* | € 309,51* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 295,91* | € 330,10* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 299,96* | € 335,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|