| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0668550 Herst.-Nr.: 24102AK3 EAN/GTIN: 4044017261067 |
| |
|
| | |
| BEGA Wandeinbauleuchte 24102AK3. Abgeblendetes Licht. LED, 4,8 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 41 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Ubertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jahrige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschlei?teile. Mit LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl, Farbe Silber. Sicherheitsglas wei?. Zwei Leitungseinfuhrungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis ? 10,5 mm. Abmessungen ? 190 x 100 mm. Leuchte fur den Einbau in eine Einbauoffnung mit den Abmessungen ? 175 x 110 mm oder in das Einbaugehause 10486 oder Einbaugehause fur Warmedammverbundsysteme WDVS 13545. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Außen-Wandeinbauleuchte, Außen-Wandeinbaustrahler, Außenwandeinbauleuchte, Außenwandeinbaustrahler, Outdoor-Wandeinbauleuchte, Outdoor-Wandeinbaustrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Außenwandleuchte, Orientierungsleuchte, Orientierungslicht, Wandeinbaulampe, Wandeinbauleuchte, wandeinbauleuchte led ip65, led außenwandleuchte, wandeinbaulampe led |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 221,67* | € 268,35* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 223,28* | € 270,42* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 229,05* | € 276,77* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 240,52* | € 287,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|