Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 4147
>
Industrietechnik
>
Automatisierung und Antriebstechnik
>
Automatisierung und Antriebstechnik
>
Automation
>
Industrie-Bus-Systeme
>
Bus-Systeme Industriell
>
Artikel
Schneider BMEAHI0812 Analoges Eingangs- modul X80 8HART-Eingänge isol. Leiter
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Schneider Electric
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0665825
Hersteller:
Schneider Electric
Herst.-Nr.:
BMEAHI0812
EAN/GTIN:
3606480692314
Dieses analoge isolierte HART-Eingangsmodul ist Teil der Modicon X80-Reihe, einem Angebot an gemeinsamen Eingangs-/Ausgangs- und Kommunikationsmodulen, Netzteilen und Modulträgern für Modicon M340 und Modicon M580. Dieses Produkt besteht aus 8 Eingangskanälen. Dieses Produkt erfüllt die TC-Behandlungsanforderungen (Behandlung für alle Klimazonen) und kann in einem Temperaturbereich von 0°C bis +60°C/32°F bis 140°F betrieben werden. Modicon X80-Module bieten eine einheitliche Umgebung für den Einsatz von E/A-Modulen in Automatisierungsarchitekturen, indem sie den Ersatzteilbestand sowie die Wartungs- und Schulungskosten reduzieren. Dieses Produkt entspricht der Schutzklasse IP20 und bietet eine MTBF von 627.924 Stunden. Dieses Modul erfüllt die Anforderungen von Anwendungen in den Bereichen Transport, Wasser und Abwasser, verpackte Konsumgüter, Bergbau, Mineralien, Metalle, Stromerzeugung, Energie und Chemie sowie Rechenzentren. Dieses Produkt ist von CE, UL, CSA, RCM, EAC, UKCA und der Handelsmarine zertifiziert und erfüllt die Normen EN 61000-6-5 und EN 61850-3. Dieses Modul ist kompatibel mit Modicon M580 (Lokale oder Remote-E/A) SPSen mit einem 20-poligen Käfig-, Schraubklemmen- oder abnehmbaren Federklemmenblock. Das Produkt muss in den Modulträger eingebaut und mit 2 Schrauben befestigt werden.
... >
Automation
>
Industrie-Bus-Systeme
>
Bus-Systeme Industriell
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9655
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 872,87*
€ 950,42*
Lager 1788
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 889,45*
€ 963,27*
Lager 3461
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 875,89*
€ 964,22*
Lager 4147
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.020,73*
€ 1.103,33*
Lager 262
Frei Haus
ab € 1.091,98*
€ 1.174,60*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.103,33*
€ 1.312,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.092,69*
€ 1.300,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.061,95*
€ 1.263,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.040,93*
€ 1.238,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.020,73*
€ 1.214,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kabelsatz – 20-Wege-Klemme – SUB-D 25 für E/A X80 – 1.5 m
Schneider Electric
BMXFTA1522
€ 45,54*
Zubehör
Kabelsatz – 20-Wege-Klemme – SUB-D 25 für E/A X80 – 3 m
Schneider Electric
BMXFTA3022
€ 49,95*
Zubehör
Klemmenblock ABE7, zur passiven Umsetzung von 8 Kanälen
Schneider Electric
ABE7CPA02
€ 102,83*
Zubehör
Klemmenblock ABE7, zur Umsetzung von 8 analogen Eingangskanälen
Schneider Electric
ABE7CPA31
€ 382,27*
Zubehör
Klemmenblock ABE7, zur Umsetzung von 8 analogen Kanälen
Schneider Electric
ABE7CPA03
€ 156,61*
Zubehör
Modicon X80-Klemme, 20-polig abnehmbar Federzug, 1x 0,34-1 mm²
Schneider Electric
BMXFTB2020
€ 24,52*
Zubehör
Modicon X80-Klemme, 20-polig abnehmbare Schraubklemme, 1x 0,34-1 mm²
Schneider Electric
BMXFTB2000
€ 24,97*
Zubehör
Modicon X80-Klemme, 20-polig abnehmbare Schraubklemme, 1x oder 2x 0,34-1,5 mm²
Schneider Electric
BMXFTB2010
€ 28,26*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.