Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Analoges EA-Modul 8Eing Eing.Strom Ausgang LP BMEAHI0812


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modicon M580-E/A-Modul, analog, 8 HART-Eingänge, 4-20 mA, isoliert
Modicon M580-E/A-Modul, analog, 8 HART-Eingänge, 4-20 mA, isoliert
Artikel-Nr.:
     262-E781H36
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     BMEAHI0812
EAN/GTIN:
     3606480692314
Suchbegriffe:
Analoger Ausgang
Analoger Eingang
Analogmodul
Ausgabebaugruppe
SPS-Analoges EA-Modul 8Eing Eing.Strom Ausgang LP BMEAHI0812
Weitere Informationen:
Analoge Eingänge konfigurierbar:
ja
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
8
Auflösung der Analogausgänge:
0 Bit
Auflösung der Analogeingänge:
15 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Leiterplattenanschluss
Ausgang, Strom:
ja
Breite:
0 mm
Eingang, Strom:
ja
Höhe:
0 mm
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Tiefe:
0 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 872,87*
€ 950,42*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 889,45*
€ 963,27*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 875,89*
€ 964,22*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.020,73*
€ 1.103,33*
Lager 262
Frei Haus
ab € 1.091,98*
€ 1.174,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.174,60*
€ 1.397,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.163,35*
€ 1.384,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.130,47*
€ 1.345,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.108,52*
€ 1.319,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.091,98*
€ 1.299,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTA1522
€ 45,54*
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTA3022
€ 49,95*
Zubehör
Schneider Electric
ABE7CPA02
€ 102,83*
Zubehör
Schneider Electric
ABE7CPA31
€ 382,27*
Zubehör
Schneider Electric
ABE7CPA03
€ 157,11*
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTB2020
€ 24,52*
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTB2000
€ 24,97*
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTB2010
€ 28,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.