| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0657178 Herst.-Nr.: 164KLL02/1WM EAN/GTIN: 4041254340173 |
| |
|
| | |
| LED-Notleuchte, 5 W, 270 lm, Einzelbatterie, Selbsttest, Brenndauer 1 h, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 6500 K, Ra= 80, Ta 0 ?C/+30 ?C, L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25?C), L70B10>100000 h (@ Ta max), Wanne PMMA opal, Verschluss Kunststoff, Gehause glasfaserverstarktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254340173.Kompakte LED-Notleuchte mit Einzelbatterie und automatischer Selbstuberwachung gema? EN 62034. Glasfaserverstarktes Polyestergehause, wei?-opale Abschlusswanne, Silikondichtung und Verschlussklammern. Lackierter Aluminiumreflektor mit EVG und LED-Modul. Batterie mit Erhaltungsladung, Tiefentladeschutz, automatischer Funktionsuberwachung und optischer Anzeige der Prufergebnisse. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 131,86* | € 162,49* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 130,84* | € 162,52* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 131,95* | € 163,61* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 136,20* | € 168,92* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 142,00* | € 174,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|