| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0653531 Herst.-Nr.: 11140 EAN/GTIN: 9120045476392 |
| |
|
| | |
| RUNPOCAM RC2 Multifunktionskamera mit den Kabellangen 10 m, 30 m und 50 m mit Spule inkl. Monitorhalterung. In W-Boxx Systemkoffer - kompatibel zu Sortimo. Extra gro?es 3.5? TFT LCD 16M Color Display. Schutzklasse IP 67 (Kamerakopf und Kabel). -Akku-Dauerbetrieb bis zu 6 Stunden. Beweissicherung, Speicherfunktion: -Foto-, -Video- und Audiodokumentation. Multifunktionskamera mit 6 integrierten LED (Kamerakopf Schutzklasse IP 67) eingefasst im robusten Edelstahlkopf (? 13 mm) mit RTG ? 6 mm Innengewinde. Kompatibel zu allen RUNPOTEC Produkten mit Gewinde RTG ? 6 mm (POWER REX, RUNPOSTICKS, RUNPO 1, Glasfaserstab ? 4,5 - 6 - 7,5 - 9 - 11 - 15 mm). Abrollmoglichkeit des Kabels in Kombination mit XB 300 Kabelabroller von Runpotec. Generell eignet sich die RUNPOCAM RC 2 fur Rohrinspektionen uber lange Distanzen bis zu 50 m. Ab 14 mm Innendurchmesser (entspricht Leerrohr- ? 20 mm), aber auch fur gro?ere Rohrquerschnitte (Luftungsanlagen, Drainagen, Abwasserrohre usw.). In Kombination mit den RUNPOSTICKS hervorragend fur Hohlwandinspektionen, abgehangte Decken (uber hohe Deckenprofile), Schachte- und Unterflurkanale, Wartungs- und Anlageninspektion geeignet. Profi-Set Glasfaserstab ? 4,5 mm 10057: Lange 50 Meter mit RUNPOTEC Gewinde RTG ? 6 mm und neuem Doppelauslaufsystem (automatische Auslaufbremse und Schnellauslauf), zusatzliche Feststellbremse, ausziehbare Standfu?e und Staufach fur das Zubehor. Glasfaserstab-Zuglast 1300 kg, Gesamtbruchlast 220 kg Optimales Einsatzgebiet RUNPOCAM RC 2 in Kombination mit Profi-Set ? 4,5 mm: fur Rohrdurchmesser 30 mm ? 80 mm. Anwendungsfilm: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm konnen Sie durch Scannen des QR Codes oder auf www.runpotec.com ansehen. Lieferumfang: RUNPOCAM RC 2: 1 x RUNPOCAM RC2 mit Kabel 50 m inkl. Spule, 1 x RUNPOTEC Systemkoffer, 1 x RUNPOGLEITER mit Frontgewinde, 1 x Systemgleiter, 1 x LED-Akku-Hochleistungslampe 320 Lumen, 1 x Micro Memory Card 8 GB, 1 x Magnet Fang-Set, 1 x Verbindungsgewinde Set RTG ? 6 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 597,08* | € 676,01* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 627,14* | € 706,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 632,92* | € 712,92* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 647,16* | € 727,11* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 834,51* | € 921,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|