| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0652427 Herst.-Nr.: 662202 EAN/GTIN: 4007235622027 |
| |
|
| | |
| Albert-Steckdosensaule 3-fach Nr.: 662202 mit LED Licht aus Aluminiumguss, mit 3 Schutzkontaktsteckdosen16 A / 250 Volt, mit Anschlussklemmen 3 x 2,5 qmm fur Netzanschluss, anschlussfertig mit Montageplatte aus Aluminiumguss zum Aufschrauben auf ein Fundament. Schutzart IP 44 - Schutzklasse : schwarz Abmessungen: 100 mm x 585 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktsteckdose, Steckdosensäule, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, schuko-steckdose 3-fach ip44, schuko-steckdose, schuko-steckdose ip44 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 271,00* | € 271,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 238,89* | € 282,93* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 237,78* | € 283,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 241,04* | € 285,64* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 244,28* | € 289,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|