| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0651999 Herst.-Nr.: 28302 EAN/GTIN: 4015162283020 |
| |
|
| | |
| IP-Video-Tursprechstelle zur Unterputzmontage, mit 5-Zoll Touchscreen und Frontplatte aus 2mm geburstetem Edelstahl (IP54, Schlagfestigkeit IK08). Mit Super-Weitwinkel-Farbkamera (170? horizontale Erfassung, 140? Ausschnitt wahlbar), Wei?licht-LED-Ausleuchtung (bis ca. 0,8m) und beleuchtetem LCD-Display (480 x 800 Pixel).d. Namen werden dargestellt und konnen angewahlt werden (alphabetische Sortierung mit Suchfunktion). Bei bis zu 4 Wohneinheiten kann unterhalb der Namensfelder eine individuelle Bilddatei (auch mit Text) dargestellt werden. Ansteuerung des Turoffners uber Code oder uber integrierte RFID-Leseeinheit (Verwaltung uber Display). Akustische und optische Signalisierung der Turoffnung. Systemeigenes IP-Protokoll zur einfachen Inbetriebnahme. RJ45-LAN-Anschluss an PoE-Switch uber CAT-Kabel, Spannungsversorgung uber PoE: 802.3af, Leistungsaufnahme: max. 5,1W. Anschluss fur Turoffner 1 (ET100A bzw.12V DC, max. 250mA) uber PoE-Versorgung. Anschluss fur Turoffner 1 und 2 uber integriertes potentialfreies Relais (24V AC/DC, max. 1A). Turoffnerzeit: einstellbar 1- 99 Sek. Bis zu 32 IP-Tursprechstellen und 256 IP-Video-Innenstationen konnen im System betrieben werden. Lieferung inkl. Transponder-Chip (RFID-Tag) im Schlusselanhanger-Format. Abmessungen: 133 x 316 x 2mm (Frontplatte), 105 x 275 x 40mm (mitgelieferter Unterputzkasten). Erforderliches Zubehor: IP-Video-Innenstation IP220M2, PoE-Switch (z.B. NWS44, NWS83, NWS241), Relaismodul IP220R2 (empfohlen zum Anschluss von Turoffnern). Passendes Zubehor: weitere Transponder-Chips VT200TAG1, elektrischer Turoffner ET100A, Powerline-Adapter mit PoE NWPL01-POE. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 394,65* | € 459,80* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 407,42* | € 472,22* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 414,00* | € 480,81* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 416,00* | € 481,53* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 419,80* | € 486,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|