Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP-Video-Türsprechstelle Unterputz PoE Edelstahl 5 Zoll Touch IP220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-7989461
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     IP220TU
EAN/GTIN:
     4015162283020
Suchbegriffe:
Haustelefon
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
IP-Video-Türsprechstelle zur Unterputzmontage, mit 5-Zoll Touchscreen und Frontplatte aus 2mm gebürstetem Edelstahl (IP54, Schlagfestigkeit IK08). Mit Super-Weitwinkel-Farbkamera (170° horizontale Erfassung, 140° Ausschnitt wählbar), Weißlicht-LED-Ausleuchtung (bis ca. 0,8m) und beleuchtetem LCD-Display (480 x 800 Pixel).f. Namen werden dargestellt und können angewählt werden (alphabetische Sortierung mit Suchfunktion). Bei bis zu 4 Wohneinheiten kann unterhalb der Namensfelder eine individuelle Bilddatei (auch mit Text) dargestellt werden. Ansteuerung des Türöffners über Code oder über integrierte RFID-Leseeinheit (Verwaltung über Display). Akustische und optische Signalisierung der Türöffnung. Systemeigenes IP-Protokoll zur einfachen Inbetriebnahme. RJ45-LAN-Anschluss an PoE-Switch über CAT-Kabel, Spannungsversorgung über PoE: 802.3af, Leistungsaufnahme: max. 5,1W. Anschluss für Türöffner 1 (ET100A bzw.12V DC, max. 250mA) über PoE-Versorgung. Anschluss für Türöffner 1 und 2 über integriertes potentialfreies Relais (24V AC/DC, max. 1A). Türöffnerzeit: einstellbar 1- 99 Sek. Bis zu 32 IP-Türsprechstellen und 256 IP-Video-Innenstationen können im System betrieben werden. Lieferung inkl. Transponder-Chip (RFID-Tag) im Schlüsselanhänger-Format. Abmessungen: 133 x 316 x 2mm (Frontplatte), 105 x 275 x 40mm (mitgelieferter Unterputzkasten). Erforderliches Zubehör: IP-Video-Innenstation IP220M2, PoE-Switch (z.B. NWS44, NWS83, NWS241), Relaismodul IP220R2 (empfohlen zum Anschluss von Türöffnern). Passendes Zubehör: weitere Transponder-Chips VT200TAG1, elektrischer Türöffner ET100A, Powerline-Adapter mit PoE NWPL01-POE. Montageart: Unterputz, Farbe: Edelstahl, Breite: 133 mm, Höhe: 316 mm, Tiefe: 2 mm, Einbautiefe: 50 mm, Modulare Bauweise: false, Einbauhöhe: 295 mm, mit Abdeckung: false, Betriebsart: Rufdisplay, Einbaubreite: 115 mm, Installationstechnik: Netzwerktechnik, mit Infoschild: true, Schlagfestigkeit: IK08, Frontplatte Breite: 133 mm, Frontplatte Höhe: 316 mm, Schutzart (IP): IP54, Schutz gegen Vandalismus: true, mit Kamera: true, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Öffnungswinkel Kamera: 170 °, Manuell einstellbare Kamera: false, mit Audio-Induktionsschleife: false, mit digitalem Türcode: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Material Front: rostfreier Stahl, Variante: Variante 001
Weitere Informationen:
Hersteller:
INDEXA GmbH
Produkt Typ:
IP220TU
Ident Code:
28302
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 394,52*
€ 460,25*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 408,95*
€ 472,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 415,63*
€ 481,08*
Frei Haus
ab € 417,42*
€ 481,80*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 418,27*
€ 486,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,54*
€ 562,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 470,36*
€ 559,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,98*
€ 537,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,54*
€ 523,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 408,95*
€ 486,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.